KF92122 空調風神服 ベスト (ハイパワーファンセット& バッテリーセット 2022) (旧KU92122) サンエス 21631979

空調風神服 ベスト (ハイパワーファンセット& バッテリーセット 2022) (旧KU92122)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード21631979品番KF92122
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
セット内容RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & RD9290J リチウムイオンバッテリーセット(2022)33ネイビーサイズLL胸囲(cm)124肩幅(cm)49着丈(cm)70素材ドビーポリエステル100%
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする