ノーリツ
ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2044SAWX3HSFF-1BL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
21632458
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥369,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ガスの種類
都市ガス(12A・13A)
タイプ
屋内壁掛強制給排気形
接続
2温度3P内蔵
機能
オート
発熱量(kW[kcal/h])
【給湯】41.6[35800]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】58.5[50300]、【暖房能力】14.0[12000]
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。