ガス温水暖房付ふろ給湯器 GTH-2444SAWX-SFF-1BL

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ガスの種類LPG
内容量1台注文コード21633614品番-
参考基準価格(税別)¥461,300販売価格(税込)¥362,780
販売価格(税別)
329,800
ガスの種類LPGタイプ屋内壁掛強制給排気形接続1温度機能オート発熱量(kW[kcal/h])【給湯】50.0[43000]、【ふろ】9.88[8500]、【同時】66.9[57500]、【暖房能力】14.0[12000]RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
こちらの商品は「長期使用製品安全点検制度」対象の【特定保守製品】に該当いたします。
製品のご購入時には製品に同梱されている所有者登録ハガキにて所有者登録をお願いいたします。
登録方法などの詳細についてはメーカーHP及びメーカー点検相談窓口にてご確認頂きますようお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする