曜日別特売
NI-クミツリタンSUS-B_20A N-010122 ステンレス 組式吊バンド タン付 Bタイプ 日栄インテック 21654178

N-010122 ステンレス 組式吊バンド タン付 Bタイプ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
寸法C(mm)24
寸法H(mm)77
内容量1個注文コード21654178品番NI-クミツリタンSUS-B_20A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759
材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)77寸法t(mm)1.2寸法B(mm)25寸法C(mm)24適合配管径(Φmm)27.2ボルトナット寸法M6×20管の呼び20A適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能寸法d3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする