日栄インテック
N-010122 ステンレス 組式吊バンド タン付 Bタイプ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法C(mm)
24
24
33
42
寸法H(mm)
84
77
84
139
74
90
88
81
150
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21654187
品番
NI-クミツリタンSUS-B_32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
84
寸法t(mm)
1.2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
24
適合配管径(Φmm)
42.7
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
32A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP150Aも併用可能
寸法d
3/8