NI-タテVPSUS_20A N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付 日栄インテック 21654440

N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付

商品レビューを投稿する
寸法C(mm)44
寸法t(mm)0.8
寸法H(mm)58
内容量1個注文コード21654440品番NI-タテVPSUS_20A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)58寸法t(mm)0.8寸法B(mm)25寸法C(mm)44適合配管径(Φmm)26寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20管の呼び20A適合管塩ビ管(VP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする