日栄インテック
N-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P(mm)
62
37
44
62
154
286
31
52
74
88
101
232
126
ねじ径
W3/8
W5/16
W3/8
W1/2
W5/8
保温材厚(mm)
50
50
30
40
25
20
全51種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21654634
品番
NI-ウレタンEP50T_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
寸法A(mm)
48.6
寸法P(mm)
62
管の呼び
40A
適合管
SGP
保温材厚(mm)
50