日栄インテック
N-010149 絶縁防振 吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法C(mm)
25
25
30
寸法H(mm)
98
98
89
118
135
178
93
107
114
166
102
88
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655000
品番
NI-ボウシンツリタン_32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
98
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
適合配管径(Φmm)
42.7
ボルトナット寸法
M6×25
管の呼び
32A
適合管
SGP
寸法d
3/8
材質(防振ゴム)
CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)
10