曜日別特売
NI-ウレタンAG30T_25A N-040201 ウレタンリング 吊式 AG 日栄インテック 21655070

N-040201 ウレタンリング 吊式 AG

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
寸法H(mm)103
103
98
113
93
117
106
110
125
127
146
276
302
95
107
101
111
115
122
142
152
166
90
100
97
105
158
211
266
102
121
141
156
163
173
183
221
256
137
132
201
292
85
寸法t(mm)2.3
寸法B(mm)25
寸法A(mm)34
内容量1個注文コード21655070品番NI-ウレタンAG30T_25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
幅(mm)50材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法H(mm)103溝幅(mm)25寸法A(mm)34寸法t(mm)2.3寸法B(mm)25管の呼び25Aねじ径dW3/8適合管SGP保温材厚(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする