日栄インテック
N-040201 ウレタンリング 吊式 AG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
101
101
101
106
111
121
117
110
125
127
146
276
302
95
103
107
115
122
142
152
166
90
100
97
105
158
211
266
102
141
156
163
173
183
221
256
98
113
137
132
201
292
85
93
寸法t(mm)
2.3
2.3
6
4
寸法B(mm)
25
25
32
38
50
寸法A(mm)
48.6
42.7
48.6
60.5
89.1
114.3
267.4
318.5
21.7
27.2
34
76.3
139.8
216.3
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655088
品番
NI-ウレタンAG20T_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
101
溝幅(mm)
25
寸法A(mm)
48.6
寸法t(mm)
2.3
寸法B(mm)
25
管の呼び
40A
ねじ径d
W3/8
適合管
SGP
保温材厚(mm)
20