曜日別特売
NI-TPクイックレベルバンド_40X120H N-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド 日栄インテック 21655666

N-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法H(mm)120
寸法L(mm)188
寸法P(mm)163
レベル(mm)37~110
内容量1個注文コード21655666品番NI-TPクイックレベルバンド_40X120H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥615
販売価格(税別)
559
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)188寸法H(mm)120適合配管径(Φmm)63寸法l(mm)150寸法P(mm)163寸法P1(mm)120レベル(mm)37~110管の呼び40AベースNO.2適合管耐火二層管(TP/FTP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする