日栄インテック
N-012195 らく吊エースタン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法C(mm)
26
26
28
寸法H(mm)
92
86
92
77
81
107
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655806
品番
NI-ラクツリ_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
92
寸法t(mm)
1.8
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
26
適合配管径(Φmm)
48.6
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
40A
適合管
SGP(VP40A~VP100Aも併用できます)
寸法d
3/8