日栄インテック
N-010106 ステンレス 蝶番式吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法C(mm)
28
24
28
32
48
寸法H(mm)
106
87
93
111
106
75
78
90
124
84
155
256
166
192
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21655824
品番
NI-ツリタンツキSUS_65A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
106
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
28
適合配管径(Φmm)
76.3
ボルトナット寸法
M8×25
管の呼び
65A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250A
寸法d
3/8