NI-ツリSUS_125A N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付 日栄インテック 21655840

N-010105 ステンレス 蝶番式吊バンド BN付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法C(mm)32
寸法H(mm)108
内容量1個注文コード21655840品番NI-ツリSUS_125A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)108寸法t(mm)3寸法S(mm)7寸法B(mm)32寸法C(mm)32適合配管径(Φmm)139.8ボルトナット寸法M10×35管の呼び125A適合管ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP250Aも併用可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする