NI-Tアシ_25x150 N-010431 T字足 (二つ穴) 日栄インテック 21656156

N-010431 T字足 (二つ穴)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法L(mm)150
内容量1個注文コード21656156品番NI-Tアシ_25x150
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)150寸法C(mm)20寸法l(mm)60寸法W(mm)25寸法P(mm)37寸法(A×B)(mm)13.5×9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする