日栄インテック
N-010404 SUS 座付羽子板
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法L(mm)
65
150
50
65
100
75
125
200
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21656165
品番
NI-ザツキハゴイタSUS_65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
65
ねじ径
3/8
寸法A(mm)
37.5
寸法t(mm)
3.4
寸法D(mm)
8.5×14
寸法E(mm)
14
寸法B(mm)
21
寸法P(mm)
20