曜日別特売
NI-ウレタンMS30T_65A N-040207 ウレタンリング 置式 MS 日栄インテック 21657057

N-040207 ウレタンリング 置式 MS

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
寸法H(mm)141
141
121
131
161
73
120
88
154
174
218
424
444
80
294
134
146
144
68
78
83
93
113
104
106
126
179
208
238
258
372
90
100
98
128
94
116
169
199
219
314
334
352
392
108
寸法B(mm)32
寸法A(mm)76.3
内容量1個注文コード21657057品番NI-ウレタンMS30T_65A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
幅(mm)50材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法H(mm)141溝幅(mm)32寸法A(mm)76.3寸法t(mm)2寸法B(mm)32管の呼び65Aねじ径dW3/8適合管SGP保温材厚(mm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする