日栄インテック
N-040207 ウレタンリング 置式 MS
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
258
258
258
218
208
238
73
120
88
154
174
424
444
80
294
134
146
144
68
78
83
93
113
104
106
126
141
179
372
90
100
98
128
94
116
121
131
169
199
219
314
334
352
392
108
161
寸法B(mm)
3.2
25
32
3.2
50
寸法A(mm)
139.8
27.2
34
42.7
89.1
139.8
318.5
216.3
48.6
60.5
21.7
76.3
114.3
267.4
全46種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21657100
品番
NI-ウレタンMS50T_125A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
258
溝幅(mm)
-
寸法A(mm)
139.8
寸法t(mm)
3
寸法B(mm)
3.2
管の呼び
125A
ねじ径d
W1/2
適合管
SGP
保温材厚(mm)
50