日栄インテック
N-012172 ステンレス 絶縁防振 吊バンド タン付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法C(mm)
25
25
30
寸法H(mm)
98
102
108
88
120
158
94
114
134
91
98
174
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21657520
品番
NI-ボウシンツリタンSUS_32A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
98
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
25
適合配管径(Φmm)
42.7
ボルトナット寸法
M6×25
管の呼び
32A
適合管
SGP
寸法d
3/8
材質(防振ゴム)
CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)
10