日栄インテック
N-040201 ウレタンリング 吊式 AG
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
寸法H(mm)
132
132
132
127
122
142
152
117
106
110
125
146
276
302
95
103
107
101
111
115
166
90
100
97
105
158
211
266
102
121
141
156
163
173
183
221
256
98
113
137
201
292
85
93
寸法t(mm)
2.3
2.3
6
4
寸法B(mm)
32
25
32
38
50
寸法A(mm)
89.1
42.7
48.6
60.5
89.1
114.3
267.4
318.5
21.7
27.2
34
76.3
139.8
216.3
全48種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21657565
品番
NI-ウレタンAG30T_80A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,969
販売価格(税別)
¥
1,790
バスケットに入れる
幅(mm)
50
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
132
溝幅(mm)
32
寸法A(mm)
89.1
寸法t(mm)
2.3
寸法B(mm)
32
管の呼び
80A
ねじ径d
W3/8
適合管
SGP
保温材厚(mm)
30