日栄インテック
N-010260 ステンレス VP 立バンド BN付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法C(mm)
44
44
47
45
寸法t(mm)
0.8
0.8
2
1
寸法H(mm)
54
58
75
132
83
56
69
90
54
103
120
159
64
61
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21657626
品番
NI-タテVPSUS_13A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
54
寸法t(mm)
0.8
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
44
適合配管径(Φmm)
18
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
13A
適合管
塩ビ管(VP)