日栄インテック
N-010298 絶縁防振 立バンド BN付
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
寸法H(mm)
73
95
115
81
102
67
70
77
87
73
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21657669
品番
NI-ボウシンタテ_25A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法H(mm)
73
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
34
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
25A
適合管
SGP
材質(防振ゴム)
CR(硬度50±5)
ゴム厚(mm)
10