NI-ウレタンEP40T_25A N-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP 日栄インテック 21657940

N-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)44
ねじ径W5/16
保温材厚(mm)40
内容量1個注文コード21657940品番NI-ウレタンEP40T_25A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥736
販売価格(税別)
669
幅(mm)50材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W5/16寸法A(mm)34寸法P(mm)44管の呼び25A適合管SGP保温材厚(mm)40
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする