NI-ウレタンEP50T_65A N-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP 日栄インテック 21657967

N-040209 ウレタンリング 置式Uボルト EP

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)88
ねじ径W3/8
保温材厚(mm)50
内容量1個注文コード21657967品番NI-ウレタンEP50T_65A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
幅(mm)50材質/仕上鉄/電気亜鉛めっきねじ径W3/8寸法A(mm)76.3寸法P(mm)88管の呼び65A適合管SGP保温材厚(mm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする