NI-ボウシンハ-ドタテ_40A N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm) 日栄インテック 21658430

N-013272 防振ハード 立バンド BN付(3mm)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法H(mm)73
内容量1個注文コード21658430品番NI-ボウシンハ-ドタテ_40A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法H(mm)73寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)48.6寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20管の呼び40A適合管SGP材質(防振ゴム)CR(硬度50±5)ゴム厚(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする