日栄インテック
N-500330 L型 ブラケット (ユニクロメッキ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
寸法H(mm)
200
200
150
300
250
寸法L(mm)
200
400
300
200
500
600
150
型番
NB-22
NB-43
NB-32
NB-21
NB-22
NB-53
NB-2
NB-4
NB-5
NB-6
NB-1
NB-3
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658570
品番
NI-Lブラケット_NB-22
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛メッキ
タイプ
L50タイプ
寸法L(mm)
200
寸法H(mm)
200
型番
NB-22
適合ボルト径
M10・M12・W1/2