日栄インテック
N-010504 タンバックル (W)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法B(mm)
25
25
32
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21658825
品番
NI-タンW_W3/8x25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥69
販売価格(税別)
¥
63
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき
寸法L(mm)
50
寸法H(mm)
60
寸法t(mm)
1.5
寸法(Φmm)
10.5
寸法B(mm)
25
寸法d
3/8