NI-フリ-アングルドブLS_LS-40X1800 N-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LS 日栄インテック 21659480

N-500131 フリーアングル (ドブメッキ) LS

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個注文コード21659480品番NI-フリ-アングルドブLS_LS-40X1800
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
材質溶融亜鉛メッキ長さ(mm)1800寸法A(mm)40寸法t(mm)3.2寸法D(mm)40寸法B(mm)40寸法D2(mm)11適合ボルト径W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする