曜日別特売
NI-Lブラケット_NB-5 N-500330 L型 ブラケット (ユニクロメッキ) 日栄インテック 21659507

N-500330 L型 ブラケット (ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法H(mm)300
寸法L(mm)500
型番NB-5
内容量1個注文コード21659507品番NI-Lブラケット_NB-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,949
販売価格(税別)
3,590
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキタイプL40タイプ寸法L(mm)500寸法H(mm)300型番NB-5適合ボルト径M8・M10・W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする