日栄インテック
N-010292 デップSU立バンド BN付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法t(mm)
0.6
0.6
0.8
1
寸法H(mm)
55
52
55
60
62
70
75
80
90
98
110
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21659708
品番
NI-デップタテSU_20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ボルトナット:鉄/電気亜鉛メッキ
寸法H(mm)
55
寸法t(mm)
0.6
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
22.23
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
20SU
適合管
ステンレス鋼管(薄肉/SU)