日栄インテック
N-010216 ステン組式立バンドBタイプBN付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法H(mm)
139
123
139
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21659954
品番
NI-クミタテSUSB_150A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
139
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
32
寸法C(mm)
47
適合配管径(Φmm)
165.2
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M8×25
管の呼び
150A
適合管
ステンレス鋼管(厚肉)/VP40A~VP300Aも併用可能