曜日別特売
NI-ザツキハゴイタ_65 N-010403 座付羽子板 (3/8ネジ) 日栄インテック 21659988

N-010403 座付羽子板 (3/8ネジ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)65
内容量1個注文コード21659988品番NI-ザツキハゴイタ_65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法L(mm)65寸法A(mm)37.5寸法t(mm)3.4寸法D(mm)8.5×14寸法E(mm)14寸法B(mm)21寸法P(mm)20寸法d3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする