日栄インテック
N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法P(mm)
90
39
57
90
48
63
74
128
103
49
ねじ径
3/8
1/4
3/8
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21660076
品番
NI-デップUBSU_75
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
材質/仕上
鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング
寸法L(mm)
120
寸法H(mm)
105
ねじ径
3/8
寸法S(mm)
35
寸法C(mm)
25
適合配管径(Φmm)
76.3
寸法P(mm)
90
管の呼び
SU-75
適合管
ステンレス鋼管(薄肉/SU)