NI-FTPタテSUS_65A N-010289 ステンFTP立バンドBN付 日栄インテック 21660164

N-010289 ステンFTP立バンドBN付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法C(mm)45
寸法t(mm)2
寸法P(mm)20
寸法H(mm)96
内容量1個注文コード21660164品番NI-FTPタテSUS_65A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)96寸法t(mm)2寸法B(mm)25寸法C(mm)45適合配管径(Φmm)89.7寸法P(mm)20ボルトナット寸法M6×20管の呼び65A適合管耐火二層管(フネンパイプ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする