NI-タテVP_150A N-010258 VP 立バンド BN付 日栄インテック 21660417

N-010258 VP 立バンド BN付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法C(mm)47
寸法t(mm)2
寸法H(mm)132
内容量1個注文コード21660417品番NI-タテVP_150A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥527
販売価格(税別)
479
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法H(mm)132寸法t(mm)2寸法B(mm)32寸法C(mm)47適合配管径(Φmm)165寸法P(mm)20ボルトナット寸法M8×25管の呼び150A適合管塩ビ管(VP)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする