曜日別特売
NI-ツバツキアシ25SUS_200 N-010410 ステンレス ツバ付足 (25幅) 日栄インテック 21660444

N-010410 ステンレス ツバ付足 (25幅)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個寸法L(mm)200注文コード21660444品番NI-ツバツキアシ25SUS_200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)200寸法t(mm)3寸法D(mm)9寸法E(mm)12寸法B(mm)25寸法d3/8寸法D'(mm)35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする