NI-デップUBSU_50 N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用) 日栄インテック 21660575

N-070470 デップUボルト SU(ステンレス管用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)63
ねじ径3/8
内容量1個注文コード21660575品番NI-デップUBSU_50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥560
販売価格(税別)
509
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき、軟質塩ビコーティング寸法L(mm)95寸法H(mm)72ねじ径3/8寸法S(mm)30寸法C(mm)25適合配管径(Φmm)48.6寸法P(mm)63管の呼びSU-50適合管ステンレス鋼管(薄肉/SU)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする