日栄インテック
N-010289 ステンFTP立バンドBN付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
寸法C(mm)
45
43
45
55
寸法t(mm)
2
2
3
寸法P(mm)
20
20
25※取付足の穴の寸法をご確認ください
寸法H(mm)
78
72
75
96
103
150
78
100
83
138
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21660740
品番
NI-FTPタテSUS_40A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
寸法H(mm)
78
寸法t(mm)
2
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
45
適合配管径(Φmm)
61
寸法P(mm)
20
ボルトナット寸法
M6×20
管の呼び
40A
適合管
耐火二層管(フネンパイプ)