曜日別特売
NI-サドル_80A N-010303 サドルバンド 日栄インテック 21661826

NI-サドル_80A N-010303 サドルバンド 日栄インテック 21661826
NI-サドル_80A N-010303 サドルバンド 日栄インテック 21661826

N-010303 サドルバンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法P(mm)122
内容量1個注文コード21661826品番NI-サドル_80A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159
材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき寸法d(mm)6寸法t(mm)1.5寸法B(mm)25適合配管径(Φmm)89寸法P(mm)122管の呼び80A適合管SGP/VP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする