曜日別特売
NI-Lブラケット_NB-3 N-500330 L型 ブラケット (ユニクロメッキ) 日栄インテック 21662000

N-500330 L型 ブラケット (ユニクロメッキ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
寸法H(mm)200
寸法L(mm)300
型番NB-3
内容量1個注文コード21662000品番NI-Lブラケット_NB-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,629
販売価格(税別)
2,390
材質/仕上鉄/電気亜鉛メッキタイプL40タイプ寸法L(mm)300寸法H(mm)200型番NB-3適合ボルト径M8・M10・W3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする