WMT-M02 マンガ標識 グリーンクロス 21662280

マンガ標識

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1枚文字内容お忘れ物にご注意ください材質マグネット取付け方法マグネット注文コード21662280品番WMT-M02
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

シンプルでわかりやすいマンガ標識です。様々な箇所に取り付けて注意を促せます。

用途忘れ物の注意喚起に。材質マグネット幅(mm)225厚さ(mm)0.8高さ(mm)300文字内容お忘れ物にご注意ください取付け方法マグネット表面磁束密度(mT)38(380G)以上
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※湿度・気温差によってはマグネットが伸縮する恐れがあります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする