曜日別特売
第二種舷灯(緑) NLSG-2G LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業 21662404

 

第二種舷灯(緑) NLSG-2G LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業 21662404
第二種舷灯(緑) NLSG-2G LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品 伊吹工業 21662404

LED航海灯 NLSシリーズ 航海灯 JCI検定品

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個消費電力(W)2注文コード21662404品番第二種舷灯(緑) NLSG-2G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

日本小型船舶検査機構(JCI)検定品・国土交通省型式承認取得品

用途全長20m未満の船舶用質量(kg)0.2消費電力(W)2適合規格国土交通省型式承認基準・JIS-F0812・MSC253寸法(Φ×高さH)(mm)68×56(取付孔:3-Φ5.5、ピッチ:50)電源電圧(V)DC10~30保護等級IP56LED寿命(時間)60000各種証明書JG(国土交通省)
関連資料:(0.1MB)
注意
※ベースと灯体を固定するビス(1本)は付属しておりますが、ベース取付ネジ(M5x3本)は付属しておりませんので客先様にてご用意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船灯/信号器具/形象物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする