QEM133-100 デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機) 21663059

 

QEM133-100 デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機) 21663059
QEM133-100 デジタル外側マイクロメータ SK(新潟精機) 21663059

デジタル外側マイクロメータ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
測定範囲(mm)75-100
内容量1個注文コード21663059品番QEM133-100
参考基準価格(税別)¥25,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
測定面は超硬チップ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
フレームは塗装仕上です。
球面アタッチメント付(SR2.5)です。

用途外側寸法の測定に付属品PCケースCR2032球面アタッチメント(SR2.5)キースパナ基準棒75mm材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)600タイプデジタル測定範囲(mm)75-100電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)245×110×27最大許容誤差(μm)6
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル外側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする