QEM394-30I デジタルインサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 21663217

 

QEM394-30I デジタルインサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 21663217
QEM394-30I デジタルインサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 21663217
QEM394-30I デジタルインサイドマイクロメータ SK(新潟精機) 21663217

デジタルインサイドマイクロメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
測定範囲(mm)5-30
内容量1個注文コード21663217品番QEM394-30I
参考基準価格(税別)¥47,000販売価格(税込)¥47,278
販売価格(税別)
42,980

0点調整用のリングゲージを標準装備しているので、すぐに使用できます。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
基準リングゲージ付です。
定圧装置付です。
オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。
測定面は超硬チップ付です。

用途内側寸法の測定に付属品PCケースキースパナCR2032、基準リングゲージΦ5材質(フレーム)球状黒鉛鋳鉄、(スピンドル)高炭素クロム軸受鋼、(測定面)超硬チップ質量(g)300タイプデジタル測定範囲(mm)5-30電源CR2032(テスト用付属)最小読取値(mm)0.001寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×75×27最大許容誤差(μm)6
注意
※最大許容誤差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デジタル内側マイクロメータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする