曜日別特売
DP-180(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663454

 

DP-180(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663454
DP-180(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663454
DP-180(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663454
DP-180(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663454
DP-180(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663454
DP-180(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663454
DP-180(校正書・トレーサビリティ体系図付) デジタル角度計レベルニック SK(新潟精機) 21663454

デジタル角度計レベルニック

商品レビューを投稿する
15日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送15日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード21663454品番DP-180(校正書・トレーサビリティ体系図付)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

原点を記録できる絶対測定モード付です。
測定範囲が広いコンパクトなデジタル角度計です。
付属のUSBケーブルでデータ出力が可能です。
性能を保証する検査表付です。
任意の位置でのゼロ設定が可能です。
ホールド機能付です。
測定面磁石付です。

用途傾斜角の測定に電源リチウムイオン電池仕様●測定範囲(°):±180●最小読取値(°) :0.01●読取精度(°):±0.05●繰返し精度(°):0.03●マグネット数(個):4アズワン品番65-2724-40校正証明書付き
取扱説明書:(0.87MB)
注意
※連続使用時間は6時間※測定条件により多少異なります。
※読取精度1:20℃の時

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,000/税込1,100
離島数量1につき1,000/税込1,100

商品説明動画

精度でコンパクトな角度計が誕生!【デジタル角度計レベルニック DP-180
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする