用途電動工具に接続しての集じん作業付属品メッシュバッグ、紙フィルタ(5入)、紙フィルタ用クリップ質量(kg)2.4(コード、付属品除く)電源(V)単相交流100消費電力(W)560方式紙フィルタ方式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)197×184×217吸込仕事率(W)ターボ:85/標準:46/eco:16集塵容量(L)6.6騒音値(dB)ターボ:81/標準:78/eco:72機能無線連動機能あり最大消費電力(W)ターボ:860/標準:950/eco:1100(AC連動コンセントに接続できる電動工具)最大風量(m3/min)ターボ:3.8/標準:3.1/eco:2.1真空度(kPa)ターボ:9.0/標準:6.4/eco:3.2