dmt55 ディスプレイ用ダミー家具 グランド印刷 21663558

dmt55 ディスプレイ用ダミー家具 グランド印刷 21663558
dmt55 ディスプレイ用ダミー家具 グランド印刷 21663558

ディスプレイ用ダミー家具

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1240×750×220
内容量1台注文コード21663558品番dmt55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

本物そっくりのダミー家具!お部屋の内覧、モデルルームや住宅展示場などに。
軽くて移動もラクラク。廃棄も簡単です。

用途内覧、モデルルーム、住宅展示場、店舗、ディスプレイ材質スチレンパネル5mm(黒)2枚貼り合わせ/紙脚付き種類TV55インチ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1240×750×220

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする