曜日別特売
ten-b3000 【名入れ】タープテント グランド印刷 21663594

【名入れ】タープテント

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット質量(kg)14ブルー注文コード21663594品番ten-b3000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980

人気のタープテントに名入れができます。
フレームには、強度・耐久性のあるスチールフレームを採用。
組立は広げて立ち上げるだけなので簡単です。高さは3段階に変えられます。
トップカバー上部のベンチレーションから風が抜けることで風による転倒などに効果的です。
生地にシルバーコーティングされており紫外線を防ぎUV遮蔽率は98%以上。
収納ケース付き。

用途建設現場、工事現場、屋外作業、住宅展示場、キャンプ、レジャー、運動会、スポーツ、イベント、非常用、防災付属品ロープ、ペグ、収納バッグ、取扱説明書材質フレーム:スチール、生地:ポリエステル質量(kg)14ブルー寸法(m)組立時:3×3×1.57/2.29/2.37名入れ印刷色収納時寸法(cm)22×22×114サービス分類名入れ
注意
※商品をバスケットに入れ、「オプション指定」より必要事項をご入力ください。
※ご注文受付後、メーカーよりレイアウト確認書をお送りしますので、ご確認後返信をお願いいたします。
※通常納期は、レイアウトが確定してから約7営業日後の発送となります。
※レイアウト確認後のキャンセルはお受けできませんのでご了承ください。
※印刷の色は白のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,700/税込1,870
沖縄地方数量1につき3,700/税込4,070
離島数量1につき1,200/税込1,320
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする