曜日別特売
‐ 帯鉄 延生金属 21663820

※商品画像

‐ 帯鉄 延生金属 21663820
‐ 帯鉄 延生金属 21663820
‐ 帯鉄 延生金属 21663820

帯鉄

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1巻注文コード21663820品番
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

帯鉄は重量物の梱包に適しており、様々な梱包に幅広く使用される金属製の結束バンドです。

用途重量物の梱包用幅(mm)約19(±0.5)長さ(m)約268~287厚さ(mm)約0.7シルバー質量(kg)約28~30表面処理ワックス、メッキ処理引張強度(N/mm)750巻種類リボン巻き伸び(%)2引張荷重(N)9975RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送できない場合がございますのでご注意ください。
※商品の仕上がりが1点1点異なる為、質量、長さが表記の範囲内で上下します。
※山間部等は別途配送手数料が発生することがあります。
※個人宅配送不可商品。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,550/税込1,705
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする