曜日別特売
DY04-01 くい込み管継手 サービスチーズユニオン SMC 21664133

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

くい込み管継手 サービスチーズユニオン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
1/8
注文コード
21664133
品番
DY04-01
参考基準価格(税別)¥3,850販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298
適合チューブ外径(Φmm)
4
接続ねじ
1/8
シール方式
シール剤なし
ねじ部
(-) シール剤なし
形状
サービスチーズユニオン
ねじの種類
R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする